Nelikulmamutteri DIN 557, sinkitty teräs 5, sinipassivoitu (A2K)
DIN 557, teräs 5, sinkitty
NELIKULMAMUTTERI DIN 557 ZN M5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M5 |
Korkeus (m1) | 4 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 8 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 5 |
Pinnoite | Sinkitty |
DIN | 557 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0,800 mm |
Nimellishalkaisija | 5 mm |
Kulmien väli (e) | 11,3 mm |