Neliötulppa GPN 260 Q
Tulppa, GPN 260 Q
NELIÖTULPPA GPN260 30X30MM LLDPE MU
Tuotenro 0598263030
EAN 4038898931966
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vahvistettu pään alue kestää rasitusta ja hammastus, lamellit varmistavat tiukan istuvuuden putkeen.
Neliötulppa on laadukkaan näköinen pään rakeisen pintakuvion ja viistetyn reunan ansiosta
Tiedot(X)
![]() | |
Profiilin pituus (A) | 30 mm |
Profiilin leveys (F) | 30 mm |
Soveltuu putken paksuudelle (T) | 1,5‒2 mm |
Korkeus (M) | 19 mm |
Asennus-/kiinnityssyvyys (H) | 14 mm |
Varren halkaisija vähint./enint. (B/C) | 24-28 mm |
Muu standardinumero | GPN 260 |
Materiaali | LLDPE – Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteenii |
Väri | Musta |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 70 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 90 °C |