Nesteiden imeytysnauha Zobra Lizard Taski 50X60cm
Imeytysnauha rulla perforoitu TASKI
IMEYTYSNAUHA-ZORBA-LIZARD-TASKI-50X60CM
Tuotenro 9501015664
EAN 7615400166022
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Imeytysnauha rulla on tehokas apu siivoukseen ja vesivahinkoihin. Yksi nauha pystyy imemään jopa 2 litraa nestettä, mikä tekee siitä erittäin käytännöllisen ja tehokkaan apuvälineen erilaisissa tilanteissa. Pakkauksessa on 50 kappaletta nauhoja, joiden koko on 12x60 cm, joten niitä riittää pitkäksi aikaa.
- Nesteiden imeytykseen esim. vahanpoistossa, siivouksessa ja vesivahinkojen yhteydessä
- Yhden nauhan imukyky jopa 2 l
- Pakkauksessa 50 kpl 12x 60 cm perferoitua imunauhaa
Tiedot(X)
Leveys | 12 cm |
Väri | Keltainen-musta |
Pituus (kokonaispituus) | 30 m |
Pituus x leveys | 3000 x 12 cm |