Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nesteiden/öljyn keräysastia autolle

Keräysallas nesteille, autot
KERÄYSASTIA NESTEILLE 16L

Tuotenro 0891400016

EAN 4052703445196

-
Nesteiden/öljyn keräysastia autolle

Tuotenro 0891400016
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
Käytännöllinen öljyn ja nesteen keräysastia, jossa suljettava nokka ja kantokahvat. Astia on valmistettu iskun- ja lämmönkestävästä HDPE-muovista.
  • Kestää öljyjä, bensiiniä, dieseliä, alkoholeja, emäksiä ja vastaavia nesteitä

  • Suljettava nokka ja korkea reuna ehkäisevät roiskumista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

580 mm

Leveys

450 mm

Korkeus

167 mm

Sisältö/tilavuus

16 l

Materiaali

HDPE – Suurtiheyspolyeteeni

Lämmönkestävyys vähint.

-25 °C

Lämmönkestävyys enint.

100 °C

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-25 – 100 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot