Nesteiden/öljyn keräysastia hyötyajoneuvolle
Keräysallas nesteille, hyötyajoneuvot
KERÄYSASTIA NESTEILLE 30L
Tuotenro 0891400030
EAN 4052703445240
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestää öljyä, bensiiniä, dieseliä, alkoholeja, emäksiä ja vastaavia nesteitä
- Erittäin luja rakenne iskunkestävän HDPE-muovin ansiosta
- Lämpötila-alue –25 °C...+100 °C
- Suljettu rakenne ja suljettava tyhjennysaukko ehkäisevät roiskumista. Sisältää ylimääräisen ilmausruuvin.
- Helppo asettaa paikoilleen ja liikuttaa täytettynä pyörien ansiosta
Tiedot(X)
esimerkiksi pakettiautot, maatalouskoneet ja kuorma-autot; täyttötilavuus jopa 30 litraa
Pituus (kokonaispituus) | 850 mm |
Leveys | 600 mm |
Korkeus | 100 mm |
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Lämmönkestävyys vähint. | -25 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 100 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -25 – 100 °C |