Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nestemäinen metalli Fe 1

Nestemäinen metalli Fe1
NESTEMÄINEN METALLI 500 G

Tuotenro 0893449

EAN 4050641131843

-
Nestemäinen metalli Fe 1

Tuotenro 0893449

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nopeat korjaukset, sopii erinomaisesti asentajille ja korjaamoihin aloille, joissa käsitellään metallia.
  • Korkealaatuinen kaksikomponenttinen reaktiohartsimassa, jolla on metallinkaltaisia ominaisuuksia erityiskoostumuksensa ansiosta

  • Komponenttien optimaalinen sekoitussuhde (A:B = 1:1, putkista puristetaan ulos kaksi samanpituista annosta [nauhaa]) tekee korjausmassan virheellisestä sekoittamisesta käytännössä mahdotonta

  • Erinomainen pikamenetelmä pieniin korjaustöihin

  • Voidaan levittää lastalla, ei valu, joten voidaan levittää myös pystysuunnassa

  • Kovettumisen jälkeen nestemäistä metallia Fe1 voidaan käsitellä helposti samalla tavalla kuin metallia sorvaamalla, jyrsimällä, poraamalla, viilaamalla tai kierteyttämällä
Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Liquid Metal Fe 1 ei sisällä liuotinta ja on kaksikomponenttiaine, jota voidaan käyttää metallisten ja keraamisten materiaalien korjaamiseen.


Sopii erityisesti muottien täyttämiseen sekä vuotokohtien tiivistämiseen ja täyttämiseen.

Ohjeet

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisissä tiedoissa.


Sekoita komponentit A ja B tasaisesti suhteessa 1:1. Levitä seos heti lastalla (lyhyt käyttöaika).


Huomioi mukana toimitettavat käyttöohjeet.

Sekoitussuhde

Ainesosa A: ainesosa B = 1:1

Tiheys/ominaispaino

2,8 kg/m³

Tiheys, edellytykset

Aineosat A ja B sekoitettuna

Väri

Harmaa

Jähmettymisaika vähint./enint.

7-12 min

Kovettumisaika enint./vähint.

4-24 h

Kovettunut / täysin kovettunut edellytykset

Huoneenlämmössä

Jähmettymisaika, edellytykset

huoneenlämmössä

Käyttöaika

5 min

Käyttöaika, edellytykset

20 °C:n lämpötilassa, kokonaismäärä 20 g

Viskositeetti/tasaisuus

Tahnamainen

Vetolujuus vähint.

12,5 N/mm²

Vetoleikkauslujuus vähint.

14,5 N/mm²

Lämpölaajenemiskerroin

0,0004 1/K

Puristuslujuus vähint.

70 N/mm²

Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys vähint./enint.

-60 – 120 °C

Sisällön paino

500 g

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot