Nestesaippua hajustamaton Sterisol ÄKTA
Sterisol nestesaippua ÄKTA hajuton
STERISOL ÄKTA NESTES. 0,7 L HAJUSTAMATON
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sterisol ÄKTA nestesaippua on ihanteellinen valinta ympäristöihin, joissa käsienpesu on usein tarpeen, kuten elintarviketeollisuudessa. Sen tehokkaat antibakteeriset ominaisuudet takaavat puhtaat kädet samalla kun se on hellävarainen iholle. Säilöntäaineeton, hajusteeton ja väriaineeton koostumus tekee siitä turvallisen valinnan kaikille käyttäjille, ja ihoa kosteuttavat rasvahapot pitävät kädet pehmeinä ja hyvinvoivina. Sterisol ÄKTA on myös Joutsenmerkitty tuote, joka takaa sen ympäristöystävällisyyden ja laadun.
- Usein toistuvaa käsienpesua edellyttäviin käyttökohteisiin
- Tehoa bakteereja vastaan ja samalla hellävaraisuutta iholle
- Elintarviketeollisuuteen
- Säilöntäaineeton
- Hajusteeton
- Väriaineeton
- Sisältää ihoa kosteuttavia rasvahappoja
- pH n. 9
- Joutsenmerkitty
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 0,7 l |
Tuotepakkaus | Pussi/makkarapatruuna |
Väri | Kellertävä |
Haju/tuoksu | Hajuton |
Kemiallinen perusta | Vesi |