Neulahakkuri SN10 Deprag
Paineilmaneulahakkuri SN10
DEPRAG NEULAHAKKURI SN10
Tuotenro 0703999040
EAN 4053479949116
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas ja kätevä paineilmaneulahakkuri SN10 on luotettava työkalu, joka helpottaa pintojen puhdistamista. Sen pistoolimallinen muotoilu takaa helpon ja tarkan käytön, jolloin kulmapaikat ja muut hankalat kohdat on vaivatonta puhdistaa. Kestävä metallirunko varmistaa, että neulahakkuri kestää pitkään ja on luotettava apuväline erilaisissa työtehtävissä.
- Tehokas pistoolimallinen neulahakkuri
- Neulat asettuvat pinnan mukaisesti, jolloin kulmapaikat tms. voidaan helposti puhdistaa.
- Kestävä metallirunko
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Iskuluku enint. | 4000 rpm |
Liitäntäkierre | 3/8" |
Ilmankulutus | 150 l/min |
Tuotteen paino | 1,400 kg |