Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Neulasokka DIN 11024, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton

DIN 11024, ruostumaton teräs A2, tuplarenkaalla
NEULASOKKA TUPLA DIN 11024 A2 3,2

Tuotenro 0472332

EAN 4061976120136

-
Neulasokka DIN 11024, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton

Tuotenro 0472332

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

3,2 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

48 mm

Renkaan sisähalkaisija (d2)

20 mm

Kiinnitysalue vähint./enint. (d3)

11-14 mm

Reiän halkaisija

3,2 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Malli

Tupla-, kaksois-

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot