Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Neulasokka

Ruostumaton teräs A2, yksinkertainen silmukka
JARRUSOKKA A2 1,2X20

Tuotenro 050030771

EAN 4065232950895

-
Neulasokka

Tuotenro 050030771

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ruostumaton teräs A2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

1,2 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

20 mm

Renkaan sisähalkaisija (d2)

3,2 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot