Niittaustyökalu vetoniiteille
Niittaustyökalu vetoniiteille
NIITTAUSTYÖKALU AKKUKONEISIIN
Tuotenro 0949550
EAN 4065746612852
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vaatii vähemmän voimaa kuin perinteiset käsikäyttöiset vetoniittipihdit
- Yhteensopiva kaikkien tavallisten pora-istukoiden kanssa
- Würth-vetoniittien asentamiseen
Lisävaruste sopii vain koneisiin, joissa on kiertosuunta oikealle/vasemmalle Suosituksena on akkuruuvinväännin, jonka jännite on vähintään 14,4 V.
Tiedot(X)
Voidaan käyttää holkin pituuteen 25 mm asti.
Pituus (kokonaispituus) | 185 mm |
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 50 mm |
Niitin halkaisija vähint./enint. | 2,4-5,0 mm |
Lisätuotteet | Vetoniitit tuotenro 0936 ..., 0915 ..., 0913 ..., 0935 ..., 0914 ..., 0937 ..., 0940 ... |
Niitin halkaisija vähint. | 2,4 mm |
Niitin halkaisija enint. | 5,0 mm |
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-2,4
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-(3,0-3,2MM)
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-4MM
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-5MM
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!