Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Niitti WTG 40 -kuumanitojaan

Niitti muovinkorjaustyökaluun
KUUMANITOJANNIITTI S-MALLI 0,8MM

Tuotenro 0702206004

EAN 4053479227504

-
Niitti WTG 40 -kuumanitojaan

Tuotenro 0702206004

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet 0702 206 001 ja 0702 206 002 toimitusmyynnissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija (d1)

0,8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

16 mm

Leveys (b1)

15 mm

Muoto/malli

S

Materiaali

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot