Niitti WTG 40 -kuumanitojaan
Niitti muovinkorjaustyökaluun
KUUMANITOJANNIITTI U-MALLI 6MM
Tuotenro 0702206001
EAN 4053479227467
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet 0702 206 001 ja 0702 206 002 toimitusmyynnissä
Tiedot(X)
Halkaisija (d1) | 0,6 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 15 mm |
Leveys (b1) | 15 mm |
Muoto/malli | U |
Materiaali | Teräs |