Niitti jarru- ja kytkinlevyihin
DIN 7338, malli B, kuparoitu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 8 mm |
Sisähalkaisija (d2) | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 15 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 15,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,2 mm |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | B |
Tuotteen paino | 5,340 g |
Varren pituus (e) | 4 mm |
Sisäsyvyys vähint. (t) | 8 mm |
Seinän paksuus (s) | 1 mm |
DIN | 7338 |