Niitti, kupukanta
DIN 660, kupari
NIITTI KUPUKANTA DIN 660 CU 4X12
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 4 mm |
Holkin ulkohalkaisija (d2) | 3,87 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 12 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 7 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,4 mm |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
DIN | 660 |