Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Niitti, kupukanta

DIN 660, sinkitty teräs
NIITTI KUPUKANTA DIN 660 ST 3X6

Tuotenro 0922310306

EAN 4046778464947

-
Niitti, kupukanta

Tuotenro 0922310306

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 660, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

3 mm

Holkin ulkohalkaisija (d2)

2,87 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

6 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

5,2 mm

Kannan korkeus (k1)

1,8 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

DIN

660

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot