Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Niittimutteri

Sinkitty teräs, uppokanta
NIITTIMUTTERI LEVEÄ UPPOK M8X16,5

Tuotenro 0948778165

EAN 4053479978871

-
Niittimutteri

Tuotenro 0948778165

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Uppokanta, teräs, sinipassivoitu (A2K).
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M8

Pään/kannan halkaisija (d1)

14 mm

Ulkohalkaisija (d2)

10,9 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

16,5 mm

Kannan korkeus (k1)

1,5 mm

Kiinnitysalue vähint./enint. (s1)

1,5-3,8 mm

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Vetolujuus

24200 N

Kiristysmomentti enint.

24 Nm

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot