Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Niittimutteri, pieni uppokanta sinkittyä terästä, sinipassivoitu

Pieni uppokanta, sinkitty teräs, avoin
NIITTIMUTTERI ZEBRA M8 TERÄS

Tuotenro 091780

EAN 4046778982854

-
Niittimutteri, pieni uppokanta sinkittyä terästä, sinipassivoitu

Tuotenro 091780

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Niittimuttereita voidaan käyttää sekä niitti- että ruuviliitoksissa. Näin ne mahdollistavat pitävät liitokset ja helpottavat lisäosien kiinnittämistä yleisesti saatavilla olevilla ruuveilla

  • Asennus yhdeltä puolelta, mahdollistaa käytön myös suljetuissa profiileissa

  • Helppo, nopea ja lähes automaattinen asennus

  • Porareiän upotus ei ole välttämätöntä

  • Tasaisen hyvä asennuslaatu

  • Kiertymätön liitos kuormitusta kestävällä kierteellä.

  • Tehokkaampi: työskentely on nopeampaa, liitokset pitäviä ja laatu parempaa
Huomautus

Vetoarvot ovat ohjearvoja, ja tiedot voivat vaihdella työkappaleen, poratun reiän toleranssin ja pinnan karkeuden mukaan.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii erityisesti vahvistamaan ohuita ja pehmeitä materiaaleja, kuten alumiinia, puuta ja muovia

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M8

Pään/kannan halkaisija (d1)

11,5 mm

Ulkohalkaisija (d2)

10,4 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

16 mm

Kannan korkeus (k1)

0,60 mm

Kiinnitysalue vähint./enint. (s1)

0,5-3,0 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Vetolujuus

22000 N

Leikkauslujuus

5200 N

Kiristysmomentti enint.

25 Nm

Porareiän halkaisija

10,5 mm

Pään/kannan tyyppi

Pieni uppokanta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot