Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Niittimutteri, pieni uppokanta sinkittyä terästä, sinipassivoitu

Pieni uppokanta, sinkitty teräs, avoin
NIITTIMUTTERI ZEBRA TERÄS 17X14,2-M10

Tuotenro 0917100

EAN 4052712221873

-
Niittimutteri, pieni uppokanta sinkittyä terästä, sinipassivoitu

Tuotenro 0917100

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Niittimuttereita voidaan käyttää sekä niitti- että ruuviliitoksissa. Näin ne mahdollistavat pitävät liitokset ja helpottavat lisäosien kiinnittämistä yleisesti saatavilla olevilla ruuveilla

  • Asennus yhdeltä puolelta, mahdollistaa käytön myös suljetuissa profiileissa

  • Helppo, nopea ja lähes automaattinen asennus

  • Porareiän upotus ei ole välttämätöntä

  • Tasaisen hyvä asennuslaatu

  • Kiertymätön liitos kuormitusta kestävällä kierteellä.

  • Tehokkaampi: työskentely on nopeampaa, liitokset pitäviä ja laatu parempaa
Huomautus

Vetoarvot ovat ohjearvoja, ja tiedot voivat vaihdella työkappaleen, poratun reiän toleranssin ja pinnan karkeuden mukaan.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii erityisesti vahvistamaan ohuita ja pehmeitä materiaaleja, kuten alumiinia, puuta ja muovia

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M10

Pään/kannan halkaisija (d1)

15,4 mm

Ulkohalkaisija (d2)

14,1 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

17 mm

Kannan korkeus (k1)

0,7 mm

Kiinnitysalue vähint./enint. (s1)

1,0-3,0 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Vetolujuus

32000 N

Leikkauslujuus

7000 N

Kiristysmomentti enint.

48 Nm

Porareiän halkaisija

14,2 mm

Pään/kannan tyyppi

Pieni uppokanta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot