Niittimutteri teräs St, pyöreä tasakanta avoin
Niittimutteri st sinkitty tasak, avoin, hammastus
NIITTIM TERÄS PYÖREÄ TASAK M8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M8 |
Pään/kannan halkaisija (d1) | 14,5 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 10,9 mm |
Pituus (l1) | 19,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,5 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. (s1) | 3,5-6,0 mm |
Malli | Avoin |
Porareiän halkaisija | 11 mm |
Vetolujuus | 25000 N |
Leikkauslujuus | 4400 N |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |