Nipple with male thread, series 2000
Nipple with male thread, series 2000
NIPPEL UTV.GÄNGA 1/4
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Material | Stål |
Anslutningsgänga | ET R 1/4 tum |
Längd (L) | 39 mm |
Yta | ZN 8 silver |
Bredd tvärs över planytorna (SW) | 14 mm |
Max. tryck | 16 bar |
Flödeskapacitet | 2100 l/min |
Min./max. temperaturbeständighet | -20 till 100 °C |