Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nippuside KBL 1 polyamidia, muovilukolla

Nippuside KBL1 PA, muovilukko
NIPPUSIDE PA6.6 NATURAL 2,5X100

Tuotenro 05029811

EAN 4058794664638

-
Nippuside KBL 1 polyamidia, muovilukolla

Tuotenro 05029811

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Luotettava nippuside kaapelien ja johtojen nopeaan järjestämiseen ja niputtamiseen

Pitkä ja luotettava käyttöikä


  • Korkea teollinen laatu takaa pitkän ja luotettavan käyttöiän sisä- ja ulkokäytössä versiosta riippuen

  • Siteen sisäpinnan hammastus takaa varman otteen kaapelinipusta

  • Natural, luonnonvalkoiset versiot soveltuvat vain sisäkäyttöön, mutta mustat versiot soveltuvat myös väliaikaiseen ulkokäyttöön sään- ja UV-kestävyytensä ansiosta

  • Mustien nippusiteiden hiililisäaine viivästyttää UV-säteiden vaikutusta materiaaliin

  • Kestää emäksiä, öljyjä, rasvoja ja ajoneuvojen polttoaineita


Helppokäyttöinen


  • Voidaan asentaa käsin, asennustyökaluja ei tarvita
Huomautus
  • Ole varovainen käyttäessäsi nippusiteitä vahvojen mineraalihappojen ja/tai hapettavien kemikaalien kanssa erityisesti korkeissa lämpötiloissa

  • Ei kestä mineraalihappoja ja/tai hapettavia kemikaaleja

  • Väritön, luonnonvalkoinen: Sisäkäyttöön

  • Musta: Myös väliaikaiseen ulkokäyttöön. Nippusiteiden sisältämä hiililisäaine viivästyttää UV-säteiden vaikutusta materiaaliin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kytkinkaappien valmistus, asennus, ajoneuvojen valmistus, ajoneuvokorjaamot, korjaamot, hissien valmistus

Materiaali

PA 6.6 - Polyamidi

Väri

Natural, luonnollinen

Leveys

2,5 mm

Pituus (kokonaispituus)

100 mm

Nipun halkaisija vähint./enint.

2-21 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 85 °C

Vetovoima vähintään

80 N

UV-säteilyn kestävyys

Ei

Silikoni - vapaa

Kyllä

Halogeeni - vapaa

Kyllä

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot