Nippuside KBL 1 polyamidia, muovilukolla
Nippuside KBL1 PA, muovilukko
NIPPUSIDE PA6.6 NATURAL 4,6X199
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pitkä ja luotettava käyttöikä
- Korkea teollinen laatu takaa pitkän ja luotettavan käyttöiän sisä- ja ulkokäytössä versiosta riippuen
- Siteen sisäpinnan hammastus takaa varman otteen kaapelinipusta
- Natural, luonnonvalkoiset versiot soveltuvat vain sisäkäyttöön, mutta mustat versiot soveltuvat myös väliaikaiseen ulkokäyttöön sään- ja UV-kestävyytensä ansiosta
- Mustien nippusiteiden hiililisäaine viivästyttää UV-säteiden vaikutusta materiaaliin
- Kestää emäksiä, öljyjä, rasvoja ja ajoneuvojen polttoaineita
Helppokäyttöinen
- Voidaan asentaa käsin, asennustyökaluja ei tarvita
- Ole varovainen käyttäessäsi nippusiteitä vahvojen mineraalihappojen ja/tai hapettavien kemikaalien kanssa erityisesti korkeissa lämpötiloissa
- Ei kestä mineraalihappoja ja/tai hapettavia kemikaaleja
- Väritön, luonnonvalkoinen: Sisäkäyttöön
- Musta: Myös väliaikaiseen ulkokäyttöön. Nippusiteiden sisältämä hiililisäaine viivästyttää UV-säteiden vaikutusta materiaaliin
Tiedot(X)
Kytkinkaappien valmistus, asennus, ajoneuvojen valmistus, ajoneuvokorjaamot, korjaamot, hissien valmistus
Materiaali | PA 6.6 - Polyamidi |
Väri | Natural, luonnollinen |
Leveys | 4,6 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 199 mm |
Nipun halkaisija vähint./enint. | 2-54 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 85 °C |
Vetovoima vähintään | 222 N |
UV-säteilyn kestävyys | Ei |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |