Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nippuside KBL 1 polyamidia, muovilukolla

Nippuside KBL1 PA, muovilukko
NIPPUSIDE PA6.6 NATURAL 4,6X371

Tuotenro 05029816

EAN 4058794664768

-
Nippuside KBL 1 polyamidia, muovilukolla

Tuotenro 05029816

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Luotettava nippuside kaapelien ja johtojen nopeaan järjestämiseen ja niputtamiseen

Pitkä ja luotettava käyttöikä


  • Korkea teollinen laatu takaa pitkän ja luotettavan käyttöiän sisä- ja ulkokäytössä versiosta riippuen

  • Siteen sisäpinnan hammastus takaa varman otteen kaapelinipusta

  • Natural, luonnonvalkoiset versiot soveltuvat vain sisäkäyttöön, mutta mustat versiot soveltuvat myös väliaikaiseen ulkokäyttöön sään- ja UV-kestävyytensä ansiosta

  • Mustien nippusiteiden hiililisäaine viivästyttää UV-säteiden vaikutusta materiaaliin

  • Kestää emäksiä, öljyjä, rasvoja ja ajoneuvojen polttoaineita


Helppokäyttöinen


  • Voidaan asentaa käsin, asennustyökaluja ei tarvita
Huomautus
  • Ole varovainen käyttäessäsi nippusiteitä vahvojen mineraalihappojen ja/tai hapettavien kemikaalien kanssa erityisesti korkeissa lämpötiloissa

  • Ei kestä mineraalihappoja ja/tai hapettavia kemikaaleja

  • Väritön, luonnonvalkoinen: Sisäkäyttöön

  • Musta: Myös väliaikaiseen ulkokäyttöön. Nippusiteiden sisältämä hiililisäaine viivästyttää UV-säteiden vaikutusta materiaaliin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kytkinkaappien valmistus, asennus, ajoneuvojen valmistus, ajoneuvokorjaamot, korjaamot, hissien valmistus

Materiaali

PA 6.6 - Polyamidi

Väri

Natural, luonnollinen

Leveys

4,6 mm

Pituus (kokonaispituus)

371 mm

Nipun halkaisija vähint./enint.

2-106 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 85 °C

Vetovoima vähintään

222 N

UV-säteilyn kestävyys

Ei

Silikoni - vapaa

Kyllä

Halogeeni - vapaa

Kyllä

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot