Nippuside KBL 1 polyamidia, muovilukolla
Nippuside KBL1 PA, muovilukko
NIPPUSIDE PA6.6 NATURAL 7,5X541
Tuotenro 0502981910
EAN 4099618518584
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pitkä ja luotettava käyttöikä
- Korkea teollinen laatu takaa pitkän ja luotettavan käyttöiän sisä- ja ulkokäytössä versiosta riippuen
- Siteen sisäpinnan hammastus takaa varman otteen kaapelinipusta
- Natural, luonnonvalkoiset versiot soveltuvat vain sisäkäyttöön, mutta mustat versiot soveltuvat myös väliaikaiseen ulkokäyttöön sään- ja UV-kestävyytensä ansiosta
- Mustien nippusiteiden hiililisäaine viivästyttää UV-säteiden vaikutusta materiaaliin
- Kestää emäksiä, öljyjä, rasvoja ja ajoneuvojen polttoaineita
Helppokäyttöinen
- Voidaan asentaa käsin, asennustyökaluja ei tarvita
- Ole varovainen käyttäessäsi nippusiteitä vahvojen mineraalihappojen ja/tai hapettavien kemikaalien kanssa erityisesti korkeissa lämpötiloissa
- Ei kestä mineraalihappoja ja/tai hapettavia kemikaaleja
- Väritön, luonnonvalkoinen: Sisäkäyttöön
- Musta: Myös väliaikaiseen ulkokäyttöön. Nippusiteiden sisältämä hiililisäaine viivästyttää UV-säteiden vaikutusta materiaaliin
Tiedot(X)
Kytkinkaappien valmistus, asennus, ajoneuvojen valmistus, ajoneuvokorjaamot, korjaamot, hissien valmistus
Materiaali | PA 6.6 - Polyamidi |
Väri | Natural, luonnollinen |
Leveys | 7,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 541 mm |
Nipun halkaisija vähint./enint. | 10-160 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 85 °C |
Silikoni - vapaa | Kyllä |