Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nippuside KBL 1 värillinen, polyamidia, muovilukolla

Nippuside KBL1 PA, muovilukko, värillinen
NIPPUSIDE PA66 ORANSSI 3,5X200

Tuotenro 0502420

EAN 4046777333992

-
Nippuside KBL 1 värillinen, polyamidia, muovilukolla

Tuotenro 0502420

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Luotettavat värilliset nippusiteet, jotka helpottavat kaapelien tunnistamista ja nopeaa järjestämistä sisätiloissa
  • Korkea teollinen laatu takaa pitkän ja luotettavan käyttöiän sisäkäytössä

  • Värilliset nippusiteet ovat erinomainen merkintätapa, jolla eri kaapelit tai johdot voidaan järjestää ja tunnistaa helposti

  • Valmistettu korkealaatuisesta PA 6.6:sta (polyamidi 6.6), joka tunnetaan lujuudestaan ja kestävyydestään

  • Siteen sisäpinnan hammastus takaa varman otteen kaapelinipusta

  • Ei sisällä silikonia eikä halogeenia

  • Voidaan asentaa käsin, lisäasennustyökaluja ei tarvita
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

KBL 1 -nippusiteitä saatavilla eri väreissä, sopivat erinomaisesti kaapelien, letkujen, putkien ja muiden tilapäistä merkintää edellyttävien tarvikkeiden nopeaan järjestämiseen ja tunnistamiseen sekä sisä- että ulkotiloissa.

Materiaali

PA 6.6 - Polyamidi

Väri

Oranssi

Leveys

3,5 mm

Pituus (kokonaispituus)

200 mm

Nipun halkaisija vähint./enint.

3-55 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-15 – 85 °C

Silikoni - vapaa

Kyllä

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot