Nippuside KBL 1 värillinen, polyamidia, muovilukolla
Nippuside KBL1 PA, muovilukko, värillinen
NIPPUSIDE PA66 SININEN 3,5X200
Tuotenro 0502450
EAN 4046777334029
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Korkea teollinen laatu takaa pitkän ja luotettavan käyttöiän sisäkäytössä
- Värilliset nippusiteet ovat erinomainen merkintätapa, jolla eri kaapelit tai johdot voidaan järjestää ja tunnistaa helposti
- Valmistettu korkealaatuisesta PA 6.6:sta (polyamidi 6.6), joka tunnetaan lujuudestaan ja kestävyydestään
- Siteen sisäpinnan hammastus takaa varman otteen kaapelinipusta
- Ei sisällä silikonia eikä halogeenia
- Voidaan asentaa käsin, lisäasennustyökaluja ei tarvita
Tiedot(X)
KBL 1 -nippusiteitä saatavilla eri väreissä, sopivat erinomaisesti kaapelien, letkujen, putkien ja muiden tilapäistä merkintää edellyttävien tarvikkeiden nopeaan järjestämiseen ja tunnistamiseen sekä sisä- että ulkotiloissa.
Materiaali | PA 6.6 - Polyamidi |
Väri | Sininen |
Leveys | 3,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 200 mm |
Nipun halkaisija vähint./enint. | 3-55 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -15 – 85 °C |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |