Nippuside PA66
Perus nippuside muovilukolla, YY
NIPPUSIDE PA66 MUSTA 12,4X510
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hyvä perus nippuside satunaiskäyttäjälle ja jälleenmyyntiin.
Tuote sopii hyvin väliaikaiseen kiinnittämiseen esim. betoninkovetuskaapelille ja pakkaustarvikkeena.
Tiedot(X)
Materiaali | PA 6,6 - Polyamidi |
Väri | Musta |
Leveys | 12,4 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 510 mm |
Nipun halkaisija vähint./enint. | 12-150 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 85 °C |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 0 – 85 °C |
Vetovoima vähintään | 1140 N |
UV-säteilyn kestävyys | Rajallinen |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | 0° suora |
Syttyvyys | V2 |