Nippuside PA66
Perus nippuside muovilukolla, YY
NIPPUSIDE PA66 MUSTA 4,8X286
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hyvä perus nippuside satunaiskäyttäjälle ja jälleenmyyntiin.
Tuote sopii hyvin väliaikaiseen kiinnittämiseen esim. betoninkovetuskaapelille ja pakkaustarvikkeena.
Tiedot(X)
Materiaali | PA - Polyamidi |
Väri | Musta |
Leveys | 4,8 mm |
Pituus | 286 mm |
Nipun halkaisija vähint./enint. | 1,5-81 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 85 °C |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 0 – 85 °C |
Vetovoima vähintään | 220 N |
UV-säteilyn kestävyys | Rajallinen |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | 0° suora |
Syttyvyys | V2 |