Nippuside PA66HIRHS musta muovilukolla
Nippuside muovilukolla, X-sarja
NIPPUSIDE PA66HIRHS MUSTA 2,5X100 90N
Tuotenro 9501000139
EAN 5022660343049
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
HellermannTytonin X-sarjan nippuside muovilukolla tarjoaa helppoa ja turvallista sidontaa ahtaissa käyttökohteissa pyöristetyn lukko-osan ansiosta. Lämpöstabiloitu materiaali kestää korkeita lämpötiloja (+105 °C) ja kokonaan polyamidista valmistettu yksiosainen tuote on erityisesti suunniteltu kestämään raskaan kaluston vaativia olosuhteita. Olipa kyseessä ajoneuvoteollisuuden sidontatehtävät tai teollisuuden asennustyöt, tämä nippuside tarjoaa luotettavaa ja kestävää kiinnitystä kaikissa olosuhteissa.
- Nippusiteen lukko-osan pyöristetty muotoilu mahdollistaa käytön ahtaissa käyttökohteissa
- Lämpöstabiloitu
- Soveltuu käytettäväksi useisiin eri käyttökohteissa korkean käyttölämpötilan ansiosta (+105 °C)
- Yksiosainen tuote on valmistettu kokonaan polyamidista
- Sarja on erityisesti kehitetty vastaamaan ajoneuvoteollisuuden raskaan kaluston sidontavaatimuksia, joissa esiintyy tärinää ja suuria lämpötilanvaihteluja. Lisäksi se soveltuu mm. teollisuuden ja laiterakentamisen vaativiin asennuksiin missä vaaditaan pitkäaikaista luotettavaa sidontaa.
Polyamidi 6.6 modifioitu, lämpöstabiloitu (PA66HIRHS)
Tiedot(X)
Materiaali | PA 6 – polyamidi 6, modifioitu |
Väri | Musta |
Leveys | 2,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 100 mm |
Nipun halkaisija vähint./enint. | 1,5-20 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 105 °C |
UV-säteilyn kestävyys | Erittäin hyvä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | Erittäin vahva, 0° suora, Pää kärjellä, Erikoismuoto, Lämmönkestävä, Muovilukolla, -salvalla |
Syttyvyys | Itsesammuva UL94 HB -luokan mukaisesti |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!