Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nippuside PA66HS musta

Nippuside reunakiinnitys ankkurilla
NIPPUSIDE T50ROSEC24-BK-100

Tuotenro 0502261520

EAN 7332286100154

-
Nippuside PA66HS musta

Tuotenro 0502261520

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nippuside reunakiinnitysankkurilla tarjoaa nopean ja helpon tavan kiinnittää johdot ilman poraamista. Polyamidimateriaali (PA66HS) sopii vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin.

Nippuside reunakiinnitys ankkurilla tarjoaa helpon ja nopean tavan kiinnittää johdot ja kaapelit ilman poraamista. Johdinside on jo esiasennettu kiinnitysankkuriin, mikä tekee asentamisesta vaivatonta - tarvitsee vain painaa paikoilleen käsin. Valmistettu kestävästä polyamidista, tämä tuote sopii kohteisiin, joissa poraaminen ei ole mahdollista tai ympäristöolosuhteet estävät tarrakiinnityksen. Käytä tätä tuotetta nopeaan ja turvalliseen johdotukseen ilman ylimääräistä vaivaa.



  • Johdinside kiinnitysankkurilla reunakiinnitykseen

  • Johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin

  • Helppo kiinnittää painamalla reunaan käsin

  • Materiaali: Polyamidi 6.6. lämpöstabiloitu (PA66HS)

  • Soveltuu käyttökohteisiin, joissa kiinnitysreikiä ei voida porata tai käyttölämpötilat ja ympäristöolosuhteet estävät tarrakiinnityksen

  • Kun johdinside on sidottu kaapelin ympärille, kiinnitysankkuri kiinnitetään paikoilleen

  • Rakenne on nopea asentaa
Huomautus

Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueSisä- ja ulkokäyttöön, kestää lämpöä paremmin kuin perusnippuside.

Malli

Poikittain

Nauhan/hihnan leveys (B)

4,6 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

200 mm

Nipun halkaisija vähint./enint. (Ø)

1-45 mm

Soveltuu vähint. pellin paksuudelle

3 mm

Soveltuu enint. pellin paksuudelle

6 mm

Materiaali

PA 66 - polyamidi

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 105 °C

Väri

Musta

Halogeeni - vapaa

Ei

Silikoni - vapaa

Kyllä

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

T50ROSEC24 / 156-00007

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akkukenkä RACO

AKKUKENKÄ RACO 35 NEG

Raco + ja - akkukengät tarjoavat huippuluokan suorituskyvyn ja kestävyyden kaikkiin tarpeisiin. Valitse Raco, kun haluat varmaa ja luotettavaa virtaa vaativiin käyttökohteisiin.
Usean lattaliittimen liitinrasia 6,3 x 0,8 mm lattaliittimille

LIITINRASIA NAARAS PA NATURAL 3-OS

x 25 kpl
Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava

KUTISTEJATKO DURASEAL PUNAINEN 1,5MM2

Pölyn ja kosteuden pitävät liitännät
x 100 kpl
Mikrotarkka kuorintatyökalu

KUORINTATYÖKALU PWS PLUS 0,25-0,80MM JOH

Kevyt ja kätevä työkalu johtimien kuorimiseen
x 1 kpl
TRMS AC/DC pihtimittari TRIFITEK TR-21

PIHTIMITTARI TRIFITEK TR-21 AC DC 100A

Luotettava, turvallinen ja tarkka taskupihtimittari, jossa on myös kattavat yleismittaritoiminnot.
x 1 kpl
Ajoneuvokaapeli, FLRY

ASENNUSKAAPELI ZEBRA 2,5MM2 MUSTA FLRY

Muovisessa kelassa ORSY®- 10 telineeseen
x 50 m
Kutisteletku liimalla jakelulaatikossa

KUTISTELETKU LIIMALLA MUSTA 12-4MM 5M

Kutisteletkut tarjoavat monipuolisen ratkaisun eri käyttötarpeisiin. Valittavanasi on kuusi eri kokoa, ohutseinäinen rakenne ja liima pitävät sen paikallaan suojaten kosteudelta ja irtoamiselta.
x 1 kpl
Suojaputki Schlemmer Polyflex ADR

SUOJAPUTKI SCHLEMMER POLYFLEX 10MM ADR

Schlemmer Polyflex (PA66) on taipuisa ja vesitiivis suojaputki vaativaan ajoneuvoteollisuuden käyttöön. ADR-hyväksytty.
x 50 kpl
CU- putkikaapelikenkä

PUTKIKAAPELIKENKÄ KLAUKE STD 16MM2 M8

Laadukas tinattu CU-putkikaapelikenkä ilman tarkastusikkunaa.
Nippuside PA66HIRHS musta muovilukolla

NIPPUSIDE PA66HIRHS MUSTA 4,7X385 355N

HellermannTytonin X-sarjan nippuside on luotettava valinta ahtaisiin käyttökohteisiin, kestäen korkeita lämpötiloja ja vaativia olosuhteita. Valmistettu polyamidista.
x 100 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot