Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nippuside-/kaapelikotelokiinnike W-KKB PLUS

Kaapelikourun kiinnike W-KKB PLUS
NIPPUSIDEKIINNIKE W-KKB PLUS DIGA CS-2&3

Tuotenro 0864930255

EAN 4046778138633

-
Nippuside-/kaapelikotelokiinnike W-KKB PLUS

Tuotenro 0864930255

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii kaikille Würth DIGA® CS -naulaimille
  • PA6-materiaalia, joka ei sisällä halogeeneja

  • Kiinnitys tehdään valmiiden läpireikien avulla

Hyväksyntä ETA-18/0957 käytöstä yhdessä standardin ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 mukaisten naulojen kanssa

Sähköjohtoasennuksiin


  • Helppo ja nopea tapa keveiden sähkökaapeleiden ja suojaputkien asentamiseen nippusiteellä

  • Nippuside ei kuulu kiinnikkeen mukaan, vaan asennuksessa voidaan valita sopivin sidepituus ja -paksuus kiinnitettävälle kappaleelle

  • Toimii myös sähkökoteloiden kiinnikkeenä ja prikkana kotelopohjan läpi seinään, jolloin kotelossa voidaan tehdä asennuksia nippusiteiden kanssa

  • Silikonivapaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Muovisten (PVC) sähkökaapelikoteloiden kiinnittäminen betonipinnoille (tavallinen betoni ≥ C20/25 ≤ C 40/50) standardin DIN/EN 206 mukaisesti kalkkihiekkatiileen, umpitiileen ja teräkseen.

Materiaali

PA 6 - Polyamidi

Väri

Vaaleanharmaa

Ulkohalkaisija

27,5 mm

Korkeus

13 mm

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-10 – 90 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot