Nippuside luonnonväri HellermannTyton
Nippuside muovisalvalla, HellermannTyton
NIPPUSIDE HELLERMAN PA66 NATURAL 4,6X300
Tuotenro 0502090006
EAN 5022660018558
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
HellermannTyton Nippuside muovisalvalla on täydellinen ratkaisu kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan. Sen helppo asennus joko käsin tai kätevällä asennustyökalulla tekee työstä vaivatonta. Valmistettu kestävästä polyamidi 6.6 materiaalista ja varustettu luotettavalla muovilukolla, se takaa pitkäkestoisen ja turvallisen sidonnan. Tuote täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset ja on hyväksytty DNV:n ja SAE:n toimesta, joten voit luottaa sen laatuun ja luotettavuuteen. HellermannTyton Nippuside on varma valinta, kun haluat varmistaa työn sujuvuuden ja turvallisuuden.
- Soveltuu hyvin kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan
- Asennus käsin tai asennustyökalulla
- Polyamidi 6.6
- Muovilukko
- Sisäkäyttöön, Ei UV-säteilyn kestävä
- Materiaalin paloluokka on UL94 V2
- Täyttää RoHS- direktiivin
- Hyväksynnät: DNV, SAE
Vain sisäkäyttöön. Ei kestä UV-säteilyä.
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | PA 6.6 - Polyamidi |
Väri | Natural, luonnollinen |
Leveys | 4,6 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 300 mm |
Nipun halkaisija vähint./enint. | 1,5-110 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 85 °C |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 0 – 85 °C |
Vetovoima vähintään | 225 N |
UV-säteilyn kestävyys | Ei |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | Muovilukolla, -salvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä |
Syttyvyys | V2 |