Nippuside musta
Nippuside muovilukolla, UV kestävä HT
NIPPUSIDE HELLERMAN PA66 MUSTA 2,5X100
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
UV-kestävä nippuside muovilukolla on monipuolinen ja kestävä ratkaisu niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Asennus on helppoa joko käsin tai asennustyökalulla. Polyamidi 6.6 -materiaali sekä muovilukko takaavat luotettavan ja pitkäikäisen käytön. Lisäksi tuotteen paloluokka on UL94 V2 ja se täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset, sekä sillä on hyväksynnät DNV:ltä ja SAE:lta. Tämä Nippuside tarjoaa turvallisen ja käyttömukavan ratkaisun erilaisiin kiinnitystarpeisiin, olipa kyse sitten ammattikäytöstä tai kotikäytöstä.
- UV-kestävä
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Asennus käsin tai asennustyökalulla
- Polyamidi 6.6
- Muovilukko
- Materiaalin paloluokka on UL94 V2
- Täyttää RoHS- direktiivin
- Hyväksynnät: DNV, SAE
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | PA 6.6 - Polyamidi |
Väri | Musta |
Leveys | 2,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 100 mm |
Nipun halkaisija vähint./enint. | 1,5-22 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 85 °C |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 0 – 85 °C |
Vetovoima vähintään | 80 N |
UV-säteilyn kestävyys | Erittäin hyvä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | Muovilukolla, -salvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä |
Syttyvyys | V2 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
