Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nippuside musta

Nippuside muovilukolla, UV kestävä HT
NIPPUSIDE HELLERMAN PA66 MUSTA 2,5X145

Tuotenro 0502091019

EAN 4031026299273

-
Nippuside musta

Tuotenro 0502091019

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

UV-kestävä nippuside muovilukolla tarjoaa luotettavan ja kestävän ratkaisun sekä sisä- että ulkokäyttöön. Polyamidi 6.6 -materiaali takaa pitkäikäisen käytön ja turvallisen kiinnityksen.

UV-kestävä nippuside muovilukolla on monipuolinen ja kestävä ratkaisu niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Asennus on helppoa joko käsin tai asennustyökalulla. Polyamidi 6.6 -materiaali sekä muovilukko takaavat luotettavan ja pitkäikäisen käytön. Lisäksi tuotteen paloluokka on UL94 V2 ja se täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset, sekä sillä on hyväksynnät DNV:ltä ja SAE:lta. Tämä Nippuside tarjoaa turvallisen ja käyttömukavan ratkaisun erilaisiin kiinnitystarpeisiin, olipa kyse sitten ammattikäytöstä tai kotikäytöstä.



  • UV-kestävä

  • Sisä- ja ulkokäyttöön

  • Asennus käsin tai asennustyökalulla

  • Polyamidi 6.6

  • Muovilukko

  • Materiaalin paloluokka on UL94 V2

  • Täyttää RoHS- direktiivin

  • Hyväksynnät: DNV, SAE
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueSisä- ja ulkokäyttöön soveltuva. UV-säteilyn kestävä. Ympärivuotiseen käyttöön.

Materiaali

PA 6.6 - Polyamidi

Väri

Musta

Leveys

2,5 mm

Pituus (kokonaispituus)

145 mm

Nipun halkaisija vähint./enint.

1,5-35 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 85 °C

Käsittelylämpötila vähint./enint.

0 – 85 °C

Vetovoima vähintään

80 N

UV-säteilyn kestävyys

Erittäin hyvä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Halogeeni - vapaa

Kyllä

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Malli

Muovilukolla, -salvalla

Syttyvyys

V2

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Nippuside tarra-ankkuri

TARRA ANKKURI HELLERMAN MUSTA 19X19

Nippusideankkuri tarjoaa luotettavan ja kestävän kiinnitysratkaisun kaapeleille ja johdinnippuille. Valittavana ruuvi- tai tarrakiinnitys.
x 100 kpl
Nippusideankkuri

NIPPUSIDE ANKKURI HELLERMAN PA6 MUSTA

Lyötävä nippusideankkuri, joka sopii moniin eri materiaaleihin ja ympäristöihin. Helppo ja nopea asentaa lyömällä porattuun kiinnitysreikään.
x 100 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Nippusidekiinnike HST

NIPPUSIDE KIINNIKE HELLERMAN HST

Ruuvikiinnitteinen nippusideankkuri haponkestävästä teräksestä (AISI 316).
Nippusideankkuri

NIPPUSIDE ANKKURI HELLERMAN PA6 MUSTA

Lyötävä nippusideankkuri, joka sopii moniin eri materiaaleihin ja ympäristöihin. Helppo ja nopea asentaa lyömällä porattuun kiinnitysreikään.
x 100 kpl
Teräsjohdinside ruostumaton teräs AISI 304

NIPPUSIDE HELLERMAN RST 4,6X362

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nippuside (AISI 304) tarjoaa kestävyyttä ja luotettavuutta sidontatyössä. Sään- ja korroosionkestävyys tekevät siitä ihanteellisen ulkokäyttöön.
x 100 kpl
Nippusidetyökalu terässiteille MK9

NIPPUSIDETYÖKALU MK9SST TERÄS SITEILLE

Monipuolinen nippusidetyökalu MK9 terässiteille. Soveltuu useammalle johdinsideleveydelle. Ergonominen muotoilu ja kestävä rakenne varmistavat käyttömukavuuden ja pitkäikäisyyden.
x 1 kpl
Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava

KUTISTEJATKO DURASEAL PUNAINEN 1,5MM2

Pölyn ja kosteuden pitävät liitännät
x 100 kpl
Kaapelin kuorintapihti T Stripper 45-120M

KUORINTAPIHTI T-STRIPPER 45-120M

T-Stripper (45-120 M) kaapelinkuorimapihdillä nopeaa ja tehokasta johtimien kuorintaa ja katkaisua. Kompakti rakenne ja pehmeä kahvojen pinta varmistavat mukavan ja turvallisen käytön.
x 1 kpl
Kuorimapihdit, säädettävät

KUORIMAPIHTI WURTH 0,02-10MM2

Integroitu leikkaussyvyyden säätö, jolla leikkuri voidaan hienosäätää eri eristysmateriaaleille
x 1 kpl
TRMS AC/DC pihtimittari TRIFITEK TR-21

PIHTIMITTARI TRIFITEK TR-21 AC DC 100A

Luotettava, turvallinen ja tarkka taskupihtimittari, jossa on myös kattavat yleismittaritoiminnot.
x 1 kpl
LED-työvaisin, ladattava Ergopower Mini 10 W

TYÖVALAISIN LADATTAVA LED 10W IP67

Pieni mutta tehokas ladattava LED-työvalo, jonka IP67-suojaustaso suojaa tehokkaasti pölyltä ja vedeltä
x 1 kpl
Akkukenkä RACO

AKKUKENKÄ RACO 70 POS

Raco + ja - akkukengät tarjoavat huippuluokan suorituskyvyn ja kestävyyden kaikkiin tarpeisiin. Valitse Raco, kun haluat varmaa ja luotettavaa virtaa vaativiin käyttökohteisiin.
Akkukäyttöinen sähköliittimien puristustyökalu Klauke EK50ML

AKKUPURISTUSTYÖKALU KLAUKE EK50ML 10,8V

Klauke EK50ML Micro akkupuristin tarjoaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta monipuolisilla vaihdettavilla leuoilla, korkea puristusvoima takaa tehokkaan työskentelyn ja tasalaatuiset liitokset.
x 1 kpl
Kuorintatyökalu AM 130 PLUS

KUORINTATYÖKALU AM130PLUS 8-13MM KAAPELI

Ei vaadi leikkuusyvyyden säätöä. Innovatiivinen läpivientisuojus takaa nopeat ja helpot pitkittäissuuntaiset leikkaukset
x 1 kpl
Kaapelileikkuri

KAAPELILEIKKURI WURTH 14MM

x 1 kpl
Jännitteenkoetin TRIFITEK TR-1000 1000V

JÄNNITTEENKOETIN TRIFITEK TR-1000 1000V

Tehokas ja turvallinen jännite- ja jatkuvuustesteri CAT III 1000 V turvaluokituksella. Monipuolinen työkalu raskaaseen teollisuuteen ja sähkö- ja hybridiautojen huoltotöihin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot