Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nippuside musta

Nippuside muovilukolla, UV kestävä HT
NIPPUSIDE HELLERMAN PA66 MUSTA 4,6X300

Tuotenro 0502091009

EAN 5022660322129

-
Nippuside musta

Tuotenro 0502091009

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

UV-kestävä nippuside muovilukolla tarjoaa luotettavan ja kestävän ratkaisun sekä sisä- että ulkokäyttöön. Polyamidi 6.6 -materiaali takaa pitkäikäisen käytön ja turvallisen kiinnityksen.

UV-kestävä nippuside muovilukolla on monipuolinen ja kestävä ratkaisu niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Asennus on helppoa joko käsin tai asennustyökalulla. Polyamidi 6.6 -materiaali sekä muovilukko takaavat luotettavan ja pitkäikäisen käytön. Lisäksi tuotteen paloluokka on UL94 V2 ja se täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset, sekä sillä on hyväksynnät DNV:ltä ja SAE:lta. Tämä Nippuside tarjoaa turvallisen ja käyttömukavan ratkaisun erilaisiin kiinnitystarpeisiin, olipa kyse sitten ammattikäytöstä tai kotikäytöstä.



  • UV-kestävä

  • Sisä- ja ulkokäyttöön

  • Asennus käsin tai asennustyökalulla

  • Polyamidi 6.6

  • Muovilukko

  • Materiaalin paloluokka on UL94 V2

  • Täyttää RoHS- direktiivin

  • Hyväksynnät: DNV, SAE
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueSisä- ja ulkokäyttöön soveltuva. UV-säteilyn kestävä. Ympärivuotiseen käyttöön.

Materiaali

PA 6.6 - Polyamidi

Väri

Musta

Leveys

4,6 mm

Pituus (kokonaispituus)

300 mm

Nipun halkaisija vähint./enint.

1,5-85 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 85 °C

Käsittelylämpötila vähint./enint.

0 – 85 °C

Vetovoima vähintään

225 N

UV-säteilyn kestävyys

Erittäin hyvä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Halogeeni - vapaa

Kyllä

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Malli

Muovilukolla, -salvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä

Syttyvyys

V2

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akkukenkä RACO

AKKUKENKÄ RACO 70 POS

Raco + ja - akkukengät tarjoavat huippuluokan suorituskyvyn ja kestävyyden kaikkiin tarpeisiin. Valitse Raco, kun haluat varmaa ja luotettavaa virtaa vaativiin käyttökohteisiin.
Akkukäyttöinen sähköliittimien puristustyökalu Klauke EK50ML

AKKUPURISTUSTYÖKALU KLAUKE EK50ML 10,8V

Klauke EK50ML Micro akkupuristin tarjoaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta monipuolisilla vaihdettavilla leuoilla, korkea puristusvoima takaa tehokkaan työskentelyn ja tasalaatuiset liitokset.
x 1 kpl
Kaapelin kuorintapihti T Stripper 45-120M

KUORINTAPIHTI T-STRIPPER 45-120M

T-Stripper (45-120 M) kaapelinkuorimapihdillä nopeaa ja tehokasta johtimien kuorintaa ja katkaisua. Kompakti rakenne ja pehmeä kahvojen pinta varmistavat mukavan ja turvallisen käytön.
x 1 kpl
Kuorintatyökalu AM 130 PLUS

KUORINTATYÖKALU AM130PLUS 8-13MM KAAPELI

Ei vaadi leikkuusyvyyden säätöä. Innovatiivinen läpivientisuojus takaa nopeat ja helpot pitkittäissuuntaiset leikkaukset
x 1 kpl
Kaapelileikkuri

KAAPELILEIKKURI WURTH 14MM

x 1 kpl
Jännitteenkoetin TRIFITEK TR-1000 1000V

JÄNNITTEENKOETIN TRIFITEK TR-1000 1000V

Tehokas ja turvallinen jännite- ja jatkuvuustesteri CAT III 1000 V turvaluokituksella. Monipuolinen työkalu raskaaseen teollisuuteen ja sähkö- ja hybridiautojen huoltotöihin.