Nippuside tarra-ankkuri
Nippusideankkuri, tarrakiinnitys HT
TARRA ANKKURI HELLERMAN MUSTA 19X19
Tuotenro 0502101919
EAN 5022660311680
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nippusideankkuri tarjoaa luotettavan ja kestävän kiinnitysratkaisun kaapeleille ja johdinnippuille. Voit valita joko ruuvi- tai tarrakiinnityksen tarpeidesi mukaan. Tuotteen paloluokka UL94 V2 (ei liima) takaa turvallisen käytön. Sen erittäin tukeva ja pysyvä kiinnitys sopii myös vaativiin tärinäkohteisiin. Nippusideankkurilla on 2 tai 4 asennussuuntaa, mikä tekee siitä monipuolisen ankkurin kiinnittämiseen. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat tämän tuotteen keskiössä.
- Johdinsideankkurit soveltuvat mm. kaapeleiden ja johdinnippujen kiinnittämiseen
- Ruuvi- tai tarrakiinnitys
- Paloluokka UL94 V2 (ei liima)
- Erittäin tukeva ja pysyvä kiinnitys myös vaativissa tärinäkohteissa
- Johdinsiteillä on 2 tai 4 asennussuuntaa
Liima ei ole paloluokiteltu.
Tiedot(X)
Soveltuu nippusiteille | 1,5 mm, 3,7 mm |
Leveys | 19 mm |
Väri | Musta |
Pituus (kokonaispituus) | 19 mm |
Materiaali | PA 6.6 - Polyamidi |