Nippuside, vakiomalli muovilukolla
Nippuside, muovilukko
NIPPUSIDE 12,5X1000 VALKOINEN MUOVIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pitkä ja luotettava käyttöikä
- Korkea teollinen laatu takaa pitkän ja luotettavan käyttöiän sisä- ja ulkotöissä väriversiosta riippuen
- Siteen sisäpinnan hammastus takaa varman otteen kaapelinipusta
- Värittömät, luonnonvalkoiset versiot soveltuvat vain sisäkäyttöön, mutta mustat versiot soveltuvat myös väliaikaiseen ulkokäyttöön UV- ja säänkestävyytensä ansiosta
- Mustien nippusiteiden hiililisäaine viivästyttää UV-säteiden vaikutusta materiaaliin
- Kestää emäksiä, öljyjä, rasvoja ja ajoneuvojen polttoaineita
Helppokäyttöinen
- Voidaan asentaa käsin, lisätyökaluja ei tarvita
- Ole varovainen käyttäessäsi nippusiteitä vahvojen mineraalihappojen ja/tai hapettavien kemikaalien kanssa erityisesti korkeissa lämpötiloissa
- Ei kestä mineraalihappoja ja/tai hapettavia kemikaaleja
- Väritön, luonnonvalkoinen: Sisäkäyttöön
- Musta: Myös väliaikaiseen ulkokäyttöön. Nippusiteiden sisältämä hiililisäaine viivästyttää UV-säteiden vaikutusta materiaaliin
Tiedot(X)
Kytkinkaappien valmistus, asennus, ajoneuvojen valmistus, ajoneuvokorjaamot, korjaamot, hissien valmistus
Materiaali | PA - Polyamidi |
Väri | Natural, luonnonvalkoinen |
Leveys | 12,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1000 mm |
Nipun halkaisija vähint./enint. | 48-300 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 85 °C |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | -10 – 85 °C |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |