Nippusideankkuri, 360° kääntyvä
Nippusideankkuri, tarrakiinnitys 360° kääntyvä HT
TARRA-ANKKURI 360° PYÖRIVÄ 28X28 MUSTA
Tuotenro 9501022736
EAN 4031026763248
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu nippusiteille | enintään 4,8 mm |
Leveys | 28 mm |
Väri | Musta |
Pituus (kokonaispituus) | 28 mm |
Materiaali | PA 6.6 - Polyamidi |