Nippusideankkuri
Lyötävä nippuside ankkuri, polyamidi
NIPPUSIDE ANKKURI HELLERMAN PA6 MUSTA
Tuotenro 05022002
EAN 5022660019517
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lyötävä nippusideankkuri on valmistettu kestävästä polyamidista. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön erilaisiin materiaaleihin, kuten betoniin, tiileen ja puuhun. Ankkuri asennetaan lyömällä pyöreään porattuun reikään.
- Materiaali: Polyamidi 6 modifioti (PA6HIR)
- Pyöreisiin kiinnitysreikiin
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Soveltuu asennettavaksi moniin eri materiaaleihin mm. betoniin, tiileen ja puupintoihin
- Asennetaan lyömällä ankkuri porattuun kiinnitysreikään
Tiedot(X)
Soveltuu nippusiteille | 9 mm |
Leveys | 9,2 mm |
Väri | Musta |
Pituus (kokonaispituus) | 44 mm |
Materiaali | PA 6 – polyamidi 6, modifioitu |