Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nippusidekiinnike PA

Nippusideankkuri, ruuvikiinnitys, polyamidi
NIPPUSIDE KIINNIKE PA66 NATURAL 4,8MM

Tuotenro 05026102

EAN 4053479913353

-
Nippusidekiinnike PA

Tuotenro 05026102

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ruuvikiinnitteinen nippusideankkuri polyamidista (PA6.6).

Ruuvikiinnittenen nippusideankkuri on valmistettu kestävästä polyamidista (PA6.6).



  • Materiaali: Polyamidi 6.6

  • Ruuvikiinnitys
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu nippusiteille

1,8 - 4,8 mm

Leveys

12,7 mm

Väri

Natural, luonnollinen

Pituus (kokonaispituus)

19,1 mm

Materiaali

PA 6.6 - Polyamidi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot