Nippusidetyökalu terässiteille MK9
Nippusidetyökalu MK9
NIPPUSIDETYÖKALU MK9SST TERÄS SITEILLE
Tuotenro 050290111
EAN 4046777734461
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nippusidetyökalu MK9 on tehokas ja monipuolinen työkalu terässiteille. Sen esisäädettävä kiristysmomentti ja hienosäätö tarjoavat kaksi sidontakireysvaihtoehtoa. Työkalu soveltuu useammalle johdinsideleveydelle ja varmistaa, ettei johdinsiteeseen jää teräviä katkaisureunoja. Ergonominen muotoilu ja pehmustettu kädensija takaavat käyttömukavuuden, kun taas kestävä lasikuituvahvistettu muovikuori ja kromatut teräsosat varmistavat työkalun pitkäikäisyyden. Työskentele turvallisesti ja tehokkaasti nippusidetyökalu MK9 avulla.
- Nippusidetyökalu terässiteille
- Esisäädettävä kiristysmomentti ja hienosäätö; kaksi sidontakireysvaihtoehtoa sekä molemmissa hienosäätömahdollisuus
- Sama työkalu soveltuu useammalle johdinsideleveydelle
- Työkalu katkaisee johdinsiteen kun valittu sidontakireys on saavutettu
- Jjohdinsiteeseen ei jää teräviä, vaarallisia katkaisureunoja
- Katkaisuterän helppo ja nopea vaihto
- Ergonominen muotoilu ja pehmustettu kädensija
- Kestävä lasikuituvahvistettu muovikuori
- Kestävät kromatut teräsosat
- Ripustuskoukku
Ei sovellu muovisille johdinsiteille
Max. leveys 16 mm
Min. leveys 4,6 mm
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs / muovi / ruostumaton teräs |
Käyttölämpötila vähint. | 5 °C |
Käyttölämpötila enint. | 50 °C |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 5 – 50 °C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!