Nito-vesipistooli
Vesipistooli Nito
VESIPISTOOLI NITO DN15 LIITTIMELLÄ
Tuotenro 0886002975
EAN 4056807031835
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- liipaisintoiminto
- suihkumuodon säätö
- vesimäärän portaaton säätö
- lämpösuojattu kahva
- osat kromattua messinkiä
- DN15 liitinnipoin, estää letkunkiertymät
- käyttöpaine 6 bar/+40°C, 4 bar/+60°C
Tuotetiedot
Tiedot(X)