Nitojahakanen käsi- ja lyöntinitojiin
Nitojahakanen vasaranitojiin ja käsik. nitojiin
HAKANEN PF-09 10,8 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käsi- ja lyöntinitojiin (sinkilävasara, vasaranitoja) ohuille materiaaleille
Tiedot(X)
![]() | |
Leveys (b1) | 10,6 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 10 mm |
Nimellishalkaisija | 1,25 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Soveltuu vasaranitojaan ja käsinitojaan | Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Würth HT54, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |