Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nitojahakanen käsi- ja lyöntinitojiin

Nitojahakanen vasaranitojiin ja käsik. nitojiin
HAKANEN PF-14 10,8 MM

Tuotenro 0480140014

EAN 4016429004914

-
Nitojahakanen käsi- ja lyöntinitojiin

Tuotenro 0480140014

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleiskäyttöön kaikissa yhteensopivissa nitojissa

Käsi- ja lyöntinitojiin (sinkilävasara, vasaranitoja) ohuille materiaaleille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys (b1)

10,6 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

14 mm

Nimellishalkaisija

1,25 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Soveltuu vasaranitojaan ja käsinitojaan

Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot