Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nitojahakanen käsi- ja lyöntinitojiin

Nitojahakanen vasaranitojiin ja käsik. nitojiin
NITOJAHAKANEN PF-06

Tuotenro 0480140006

EAN 4016429053950

-
Nitojahakanen käsi- ja lyöntinitojiin

Tuotenro 0480140006

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleiskäyttöön kaikissa yhteensopivissa nitojissa

Käsi- ja lyöntinitojiin (sinkilävasara, vasaranitoja) ohuille materiaaleille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys (b1)

10,6 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

6 mm

Nimellishalkaisija

1,25 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Soveltuu vasaranitojaan ja käsinitojaan

Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot