Nitojahakanen käsinitojaan
Nitojahakanen käsikäyttöisiin nitojiin HT53
NITOJAHAKANEN HT 53 - 10MM
Tuotenro 0480153010
EAN 4024835059503
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sopii käsikäyttöiseen nitojaan HT53, tuotenumero 0714853
Tiedot(X)
![]() | |
Leveys (b1) | 11,40 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 10 mm |
Nimellishalkaisija | 0,75 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Soveltuu vasaranitojaan ja käsinitojaan | Würth HT53, Würth HT53 Ergo |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |