Nitojahakanen käsinitojaan
Nitojahakanen käsikäyttöisiin nitojiin HT53
NITOJAHAKANEN HT 53 - 6MM
Tuotenro 0480153006
EAN 4024835059480
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sopii käsikäyttöiseen nitojaan HT53, tuotenumero 0714853
Tiedot(X)
![]() | |
Leveys (b1) | 11,40 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 6 mm |
Nimellishalkaisija | 0,75 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Soveltuu vasaranitojaan ja käsinitojaan | Würth HT53, Würth HT53 Ergo, Bosch HT8, Bosch HTM53, Bosch HT14, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 50E, Esco 90, Esco 20 prof., Esco 40 prof., Esco HT53051, Esco HT53052, Esco HT53053, Esco HT53055, Novus J06, Novus J08, Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J14, Novus J17, Novus J18, Novus J01, Novus J02, Rapid 53, Rapid 53E, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 530 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |