Nitojahakanen käsinitojaan
Nitojahakanen käsikäyttöisiin nitojiin HT53
NITOJAHAKANEN HT 53 - 8MM
Tuotenro 0480153008
EAN 4024835059497
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sopii käsikäyttöiseen nitojaan HT53, tuotenumero 0714853
Tiedot(X)
![]() | |
Leveys (b1) | 11,40 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 8 mm |
Nimellishalkaisija | 0,75 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Soveltuu vasaranitojaan ja käsinitojaan | Würth HT53, Würth HT53 Ergo, Bosch HT8, Bosch HTM53, Bosch HT14, Bosch PTK19E, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 50E, Esco 90, Esco 20 prof., Esco 40 prof., Esco 100, Novus J06, Novus J08, Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J14, Novus J17, Novus J18, Novus J01, Novus J02, Rapid 53, Rapid 53E, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 553, Rapid 530 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |