Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nitojahakanen vasaranitojiin, sinkilävasaroihin

Nitojahakanen vasaranitojiin
NITOJAHAKANEN RAPID 13/8 MM

Tuotenro 0480113008
EAN 4053479879550
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
Leveys (b1)

10.5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

8 mm

Nimellishalkaisija

0.7 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Soveltuu vasaranitojaan ja käsinitojaan

Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J020H, Novus J19, Rapid 13, Rapid 13E, Rapid 23, Rapid 30, Rapid 33, Rapid 63E, Rapid 83E, Rapid 135, Rapid 213, Rapid 113

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot